DIETZEL - DIE043641 ZAhlerverteilerschrank, D02/25A, 1x ZA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000004248468
Artikelnummer
DIE043641
Herstellernummer
043641
Hersteller
DIE
Ausführung:Anschluss-/Endverteilerschrank, Bemessungsspannung:230/400 V, Bemessungsstrom:25 A, Anschlussleistung:17,3 kVA, Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 5-polig:1, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:1, Anzahl der Zählerfelder:1, Hauptschalter-Bemessungsstrom:25 A, Anzahl der Leitungsschutzschalter:4, Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA:1, Schutzart (IP):IP44, Breite:390 mm, Höhe:750 mm, Tiefe:300 mm


