DIETZEL - DIE043502 Knotenblech, inkl. Schrauben+Mutter, tau - 043502

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - U-Profil
Ausführung - Außenverbinder
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Mit Schraubzubehör - ja
Packung
1 ST
EAN
4040918088925
Artikelnummer
DIE043502
Herstellernummer
043502
Hersteller
DIE
Geeignet für:
U-Profil
Ausführung:
Außenverbinder
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Mit Schraubzubehör:
ja
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
KB F Knotenblech-KHU tauchfeuerverzinkt


