Startseite

DIETZEL - DIE043500 Kopfplatte zur Deckenbefestigung von Kon - 043500

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE043500 Kopfplatte zur Deckenbefestigung von Kon

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - U-Profil

  • Ausführung - Schraubkopfplatte

  • Winkel - 90...90 °

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918088864

Artikelnummer

DIE043500

Herstellernummer

043500

Hersteller

DIE

Geeignet für:

U-Profil

Ausführung:

Schraubkopfplatte

Winkel:

90...90 °

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Konsolenbefestigung:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

BGU 50F Kopfplatte-KHU tauchfeuerverzinkt