Startseite

DIETZEL - DIE043331 Klemmschelle, A˜ 40 mm, mit Arretierungs

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE043331 Klemmschelle, A˜ 40 mm, mit Arretierungs

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004247263

Artikelnummer

DIE043331

Herstellernummer

043331

Hersteller

DIE

Geeignet für Schutzschläuche, Werkstoff:Kunststoff, Werkstoffgüte:Polyamid (PA), Anreihbar, Max. Anzahl der Rohre:1, Befestigungsart:Schraubloch, Farbe:grau