Startseite

DIETZEL - DIE043328 Klemmschelle, A˜ 32 mm, mit Arretierungs

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE043328 Klemmschelle, A˜ 32 mm, mit Arretierungs

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004246945

Artikelnummer

DIE043328

Herstellernummer

043328

Hersteller

DIE

Geeignet für Schutzschläuche, Werkstoff:Kunststoff, Werkstoffgüte:Polyamid (PA), Anreihbar, Max. Anzahl der Rohre:1, Befestigungsart:Schraubloch, Farbe:schwarz