DIETZEL - DIE043326 Klemmschelle, A 25 mm, mit Arretierungs - 043326

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrdurchmesser - 25...25 mm
Werkstoff - Kunststoff
Befestigungsart - Schraubloch
Geschlossen - nein
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
9002579433266
Artikelnummer
DIE043326
Herstellernummer
043326
Hersteller
DIE
Geeignet für Rohrdurchmesser:
25...25 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Schraubloch
Geschlossen:
nein
Farbe:
schwarz
Max. Anzahl der Rohre:
1
Anreihbar:
nein
Mit Einlage:
nein


