Startseite

DIETZEL - DIE043273 PE-Kabelschutz-Aœberschubmuffe, A˜ 110 m - 043273

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE043273 PE-Kabelschutz-Aœberschubmuffe, A˜ 110 m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyethylen (PE)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Oberfläche poliert - nein

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579432733

Artikelnummer

DIE043273

Herstellernummer

043273

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyethylen (PE)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Oberfläche poliert:

nein

Farbe:

schwarz

Innendurchmesser:

110.5 mm

Außendurchmesser:

116.5 mm

Überschubmuffe mit Dichtring, schwarz, PVC-frei