DIETZEL - DIE042986 Schlauchverschraubung, A 16mm, Pg 11, g - 042986

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
Nenndurchmesser:16 mm, Schutzart (IP):IP54, Ausführung:gerade, Bauform:Außengewinde, Verbindungsart:Gewinde, Gewindeart:sonstige, Gewindeanschlussgröße:PG11, Gewindewerkstoff:Polyamid (PA), Gewindelänge:10,5 mm, Gesamtlänge:18,9 mm, Gesamthöhe:24,7 mm, Werkstoff:Polyamid (PA), Farbe:schwarz, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23