Startseite

DIETZEL - DIE042558 HFT-Panzerkasten, ohne VorprAgung, mit - 042558

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE042558 HFT-Panzerkasten, ohne VorprAgung, mit

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Bestückung:ohne, Form:rechteckig, Montageart:universal, Länge:200 mm, Breite:150 mm, Tiefe:85 mm, Art der Gehäusedurchführung:ohne, Werkstoff:Kunststoff, Halogenfrei, Oberflächenschutz:unbehandelt, Farbe:weiß, Schutzart (IP):IP65, Ausführung Deckel:Montagedeckel, Deckelbefestigung:geschraubt, Bemessungsisolationsspannung Ui:690 V, Funktionserhalt:ohne, Für Ex-Zone Gas:ohne, Für Ex-Zone Staub:ohne