Startseite

DIETZEL - DIE042514 PE-Kabelschutz-Verbundrohr,A˜160mm,biegs - 042514

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE042514 PE-Kabelschutz-Verbundrohr,A˜160mm,biegs

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - biegsam

  • Außendurchmesser - 160 mm

  • Form - außen gewellt, innen glatt

Packung

  • 1 M

EAN

9002579425148

Artikelnummer

DIE042514

Herstellernummer

042514

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Ausführung:

biegsam

Außendurchmesser:

160 mm

Form:

außen gewellt, innen glatt

Innendurchmesser:

136 mm

Werkstoffgüte:

Polyethylen (PE)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Oberfläche poliert:

nein

Transparent:

nein

Kabelschutz - Verbundrohr in Ringen, inkl. Muffe, aus PE, schwarz