Startseite

DIETZEL - DIE041925 PE-Kabelschutz-Verbundrohr,A˜50mm,biegs. - 041925

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE041925 PE-Kabelschutz-Verbundrohr,A˜50mm,biegs.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Oberfläche poliert - nein

  • Transparent - nein

Packung

  • 1 M

EAN

9002579419253

Artikelnummer

DIE041925

Herstellernummer

041925

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Oberfläche poliert:

nein

Transparent:

nein

Farbe:

schwarz

Ausführung:

biegsam

Form:

außen gewellt, innen glatt

Innendurchmesser:

41 mm

Außendurchmesser:

50 mm

Kabelschutz - Verbundrohr in Ringen, inkl. Muffe, aus PE, schwarz