Startseite

DIETZEL - DIE041460 HFT-Abzweigdose, A˜ 25 mm, T-Form, A˜ 65 - 041460

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE041460 HFT-Abzweigdose, A˜ 25 mm, T-Form, A˜ 65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004246228

Artikelnummer

DIE041460

Herstellernummer

041460

Hersteller

DIE

Bestückung:ohne, Form:rund, Montageart:Wand-/Deckenmontage, Für Rohrdurchmesser:25 mm, Tiefe:32 mm, Durchmesser:65 mm, Anzahl der Einführungen:3, Art der Gehäusedurchführung:Rohrstutzen, Werkstoff:Kunststoff, Halogenfrei, Oberflächenschutz:unbehandelt, Farbe:weiß, Schutzart (IP):IP3X, Ausführung Deckel:Montagedeckel, Deckelbefestigung:geschraubt, Bemessungsisolationsspannung Ui:400 V, Funktionserhalt:ohne, Für Ex-Zone Gas:ohne, Für Ex-Zone Staub:ohne