DIETZEL - DIE041430 HFT-Klemmschelle, A 32 mm, anreihbar, h - 041430

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrdurchmesser - 32...32 mm
Geschlossen - nein
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - sonstige
Anreihbar - ja
Packung
1 ST
EAN
9002579414302
Artikelnummer
DIE041430
Herstellernummer
041430
Hersteller
DIE
Geeignet für Rohrdurchmesser:
32...32 mm
Geschlossen:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Anreihbar:
ja
Max. Anzahl der Rohre:
1
Befestigungsart:
Schraubloch
Mit Einlage:
nein
Farbe:
grau


