Startseite

DIETZEL - DIE041425 HFT-Steckmuffe, A˜ 50 mm, halogenfrei, h - 041425

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE041425 HFT-Steckmuffe, A˜ 50 mm, halogenfrei, h

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyolefine

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Güte der Oberflächenbeschichtung - unbeschichtet

  • Oberfläche poliert - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579414258

Artikelnummer

DIE041425

Herstellernummer

041425

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyolefine

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Halogenfrei:

ja

Ausführung:

Steckanschluss

Für Rohrdurchmesser nominal:

50 mm

Zweiteilig:

nein

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

nein

Werkstoff:Kunststoff, Werkstoffgüte:Polyolefine, Oberflächenschutz:unbehandelt, Güte der Oberflächenbeschichtung:unbeschichtet, Halogenfrei, Ausführung:Steck, Für Rohrdurchmesser nominal:50 mm