Startseite

DIETZEL - DIE041361 Minikanalaufputzdose 85x85x25 mm, mit 4 - 041361

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE041361 Minikanalaufputzdose 85x85x25 mm, mit 4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004249854

Artikelnummer

DIE041361

Herstellernummer

041361

Hersteller

DIE

Form:quadratisch, Montageart:auf Kabelrinne, Länge:85 mm, Breite:85 mm, Tiefe:25 mm, Anzahl der Einführungen:4, Werkstoff:Kunststoff, Oberflächenschutz:unbehandelt, Farbe:weiß