DIETZEL - DIE041353 Minikanalaufputzdose, 147x87x32 mm, mit - 041353

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000004249755
Artikelnummer
DIE041353
Herstellernummer
041353
Hersteller
DIE
Form:rechteckig, Montageart:auf Kabelrinne, Länge:147 mm, Breite:87 mm, Tiefe:32 mm, Anzahl der Einführungen:3, Werkstoff:Kunststoff, Oberflächenschutz:unbehandelt, Farbe:weiß


