Startseite

DIETZEL - DIE041351 PE-Kabelschutz-Verbindungsmuffe, A˜ 175 - 041351

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE041351 PE-Kabelschutz-Verbindungsmuffe, A˜ 175

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Innendurchmesser - 175.5 mm

  • Farbe - schwarz

  • Außendurchmesser - 180 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579413510

Artikelnummer

DIE041351

Herstellernummer

041351

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Innendurchmesser:

175.5 mm

Farbe:

schwarz

Außendurchmesser:

180 mm

Werkstoffgüte:

Polyethylen (PE)

Oberfläche poliert:

nein

Werkstoff:Kunststoff, Werkstoffgüte:Polyethylen (PE), Oberflächenschutz:unbehandelt, Farbe:schwarz, Innendurchmesser:175,5 mm, Außendurchmesser:180 mm