DIETZEL - DIE041197 PE-Kabelschutz-Verbundrohr,A200mm,starr - 041197

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - unbehandelt
Oberfläche poliert - nein
Transparent - nein
Packung
1 M
EAN
9002579411974
Artikelnummer
DIE041197
Herstellernummer
041197
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberfläche poliert:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
schwarz
Ausführung:
starr
Form:
außen gewellt, innen glatt
Innendurchmesser:
176 mm
Außendurchmesser:
200 mm


