DIETZEL - DIE041173 Edelstahl-Steckrohr, A 40 mm, starr, V2 - 041173

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Güte der Oberflächenbeschichtung - unbeschichtet
Oberfläche poliert - ja
Oberfläche gebürstet - nein
Packung
1 M
EAN
9002579411738
Artikelnummer
DIE041173
Herstellernummer
041173
Hersteller
DIE
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
ja
Oberfläche gebürstet:
nein
Ausführung:
starr
Unterputzmontage:
nein
Aufputzmontage:
ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
ja
Geeignet für Betoninstallation:
nein
Geeignet für Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):
ja
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
nein
Geeignet für Installation auf Holz:
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Innendurchmesser:
38 mm
Außendurchmesser:
40 mm
Einsatztemperatur:
-45...400 °C