Startseite

DIETZEL - DIE041140 Hochfrequenz-Wanne, fA1/4r A˜ 32 mm (7/8 - 041140

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE041140 Hochfrequenz-Wanne, fA1/4r A˜ 32 mm (7/8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Langwanne

  • Spannbereich - 29...29 mm

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 29 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918059796

Artikelnummer

DIE041140

Herstellernummer

041140

Hersteller

DIE

Ausführung:

Langwanne

Spannbereich:

29...29 mm

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

29 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

HW 32-7/8 Hochfrequenzwanne für Durchmesser 29mm, 7/8Zoll