DIETZEL - DIE041139 Hochfrequenz-Wanne, fA1/4r A 17 mm (1/2 - 041139

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Langwanne
Spannbereich - 17...17 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 17 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
EAN
9002579411394
Artikelnummer
DIE041139
Herstellernummer
041139
Hersteller
DIE
Ausführung:
Langwanne
Spannbereich:
17...17 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
17 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
HW 20-1/2 Hochfrequenzwanne für Durchmesser 17mm, 1/2Zoll


