Startseite

DIETZEL - DIE041020 Edelstahl-Steckrohr, A˜ 20 mm, starr, V2 - 041020

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE041020 Edelstahl-Steckrohr, A˜ 20 mm, starr, V2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Ausführung - starr

  • Außendurchmesser - 20 mm

  • Innendurchmesser - 18 mm

Packung

  • 1 M

EAN

9002579410205

Artikelnummer

DIE041020

Herstellernummer

041020

Hersteller

DIE

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung:

starr

Außendurchmesser:

20 mm

Innendurchmesser:

18 mm

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

ja

Installation im Freien:

ja

Geeignet für Betoninstallation:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Maschinen und Anlageninstallation:

ja

Unterputzmontage:

nein

Aufputzmontage:

ja

Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):

ja

Unterflurinstallation (Estrich):

nein

Installation auf Holz:

ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

ja

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Einsatztemperatur:

-45...400 °C

Edelstahlrohr 1.4301, DA 20 / Wand 1mm