DIETZEL - DIE040577 Rinnenabschlussblech, 200x85 mm, inkl. 2 - 040577

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 85 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 200 mm
Geeignet für Funktionserhalt - nein
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4040918083586
Artikelnummer
DIE040577
Herstellernummer
040577
Hersteller
DIE
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
85 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
200 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


