Startseite

DIETZEL - DIE040090 Unterlegscheibe, klein, auAŸen A˜24mm, i - 040090

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE040090 Unterlegscheibe, klein, auAŸen A˜24mm, i

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Innendurchmesser - 13 mm

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Außendurchmesser - 24 mm

  • Geeignet für Schraubenmaß (metrisch) - 12

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918081872

Artikelnummer

DIE040090

Herstellernummer

040090

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Stahl

Innendurchmesser:

13 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Außendurchmesser:

24 mm

Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):

12

Werkstoffgüte:

sonstige

Stärke:

2.5 mm

Gehärtet:

nein

Angefast:

nein

Innendurchmesser:13 mm, Außendurchmesser:24 mm, Stärke:2,5 mm, Werkstoff:Stahl, Werkstoffgüte:sonstige, Oberflächenschutz:feuerverzinkt, Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):12