DIETZEL - DIE040065 Schutzkappe, Polyethylen, 100 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 100 mm
Ausführung - Endkappe
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für - L-Profil
Farbe - gelb
Packung
1 ST
EAN
4040918094155
Artikelnummer
DIE040065
Herstellernummer
040065
Hersteller
DIE
Länge:
100 mm
Ausführung:
Endkappe
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für:
L-Profil
Farbe:
gelb
SL 100 Schutzkappe aus PVC H= 100mm


