DIETZEL - DIE038633 Konsolhalter ohne Kopfplatte, Standard, - 038633

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 1300 mm
Profilform - I-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4040918075192
Artikelnummer
DIE038633
Herstellernummer
038633
Hersteller
DIE
Länge:
1300 mm
Profilform:
I-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Werkstoffgüte:
sonstige
Breite:
80 mm
Höhe:
42 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
Steg gelocht
Mit Zahnung:
nein
Lochbreite:
22 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Abbrechbar:
nein


