DIETZEL - DIE038160 Kabelschelle, fA1/4r A 32-36 mm, C-Prof - 038160

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannbereich - 32...36 mm
Für Rohrgröße (metrisch) - 32
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schelle - Stahl
Oberflächenschutz Schelle - feuerverzinkt
Packung
1 ST
EAN
4040918014665
Artikelnummer
DIE038160
Herstellernummer
038160
Hersteller
DIE
Spannbereich:
32...36 mm
Für Rohrgröße (metrisch):
32
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schraube:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Montageart:
Profilschiene
Halogenfrei:
ja


