DIETZEL - DIE038022 Wandkonsole, schwer, 200x280 mm, tauchfe - 038022

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 260 mm
Breite - 230 mm
Höhe - 215 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 200...200 mm
Ausführung - Wandausleger
Packung
1 ST
EAN
4040918089007
Artikelnummer
DIE038022
Herstellernummer
038022
Hersteller
DIE
Länge:
260 mm
Breite:
230 mm
Höhe:
215 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
200...200 mm
Ausführung:
Wandausleger
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


