DIETZEL - DIE037557 Rinnendeckelklammer, 58 mm, Edelstahl (V - 037557

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gitterrinne - nein
Geeignet für Kabelleiter - nein
Geeignet für Kabelrinne - ja
Werkstoff - Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt - ja
Packung
1 ST
EAN
4040918110794
Artikelnummer
DIE037557
Herstellernummer
037557
Hersteller
DIE
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
RDKL 60E Rinnendeckelklammer Edelstahl H= 58mm


