DIETZEL - DIE037365 Kabelschelle, fA1/4r A 64-70mm, Flachpr - 037365

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Schelle - Stahl
Spannbereich - 64...70 mm
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schraube - Stahl
Oberflächenschutz Schelle - feuerverzinkt
Packung
1 ST
EAN
9002579373654
Artikelnummer
DIE037365
Herstellernummer
037365
Hersteller
DIE
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Spannbereich:
64...70 mm
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz Schraube:
feuerverzinkt


