Startseite

DIETZEL - DIE037364 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 60-64mm, Flachpr - 037364

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE037364 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 60-64mm, Flachpr

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Spannbereich - 60...64 mm

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schraube - Stahl

  • Oberflächenschutz Schelle - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579373647

Artikelnummer

DIE037364

Herstellernummer

037364

Hersteller

DIE

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Spannbereich:

60...64 mm

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schraube:

Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

feuerverzinkt

Für Rohrgröße (metrisch):

63

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz Schraube:

feuerverzinkt

K 64 U-IW Kabelschelle für Durchmesser 61-64mm, Höhe=104,5mm