DIETZEL - DIE037362 Kabelschelle, fA1/4r A 52-56mm, Flachpr - 037362

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Schelle - Stahl
Spannbereich - 52...56 mm
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schraube - Stahl
Oberflächenschutz Schelle - feuerverzinkt
Packung
1 ST
EAN
4040918054210
Artikelnummer
DIE037362
Herstellernummer
037362
Hersteller
DIE
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Spannbereich:
52...56 mm
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz Schraube:
feuerverzinkt


