DIETZEL - DIE037360 Kabelschelle, fA1/4r A 44-48mm, Flachpr

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Schelle - Stahl
Spannbereich - 44...48 mm
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schraube - Stahl
Oberflächenschutz Schelle - feuerverzinkt
Packung
1 ST
EAN
9002579373609
Artikelnummer
DIE037360
Herstellernummer
037360
Hersteller
DIE
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Spannbereich:
44...48 mm
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz Schraube:
feuerverzinkt