DIETZEL - DIE037355 Kabelschelle, fA1/4r A 52-56mm, Winkelp - 037355

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Schelle - Stahl
Spannbereich - 52...56 mm
Montageart - Winkelprofil
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schraube - Stahl
Packung
1 ST
EAN
4040918054821
Artikelnummer
DIE037355
Herstellernummer
037355
Hersteller
DIE
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Spannbereich:
52...56 mm
Montageart:
Winkelprofil
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz Schraube:
feuerverzinkt


