DIETZEL - DIE037352 Kabelschelle, fA1/4r A 40-44mm, Winkelp

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Schelle - Stahl
Spannbereich - 40...44 mm
Montageart - Winkelprofil
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schraube - Stahl
Packung
1 ST
EAN
4040918054708
Artikelnummer
DIE037352
Herstellernummer
037352
Hersteller
DIE
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Spannbereich:
40...44 mm
Montageart:
Winkelprofil
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Für Rohre (metrisch):
40
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz Schraube:
feuerverzinkt