Startseite

DIETZEL - DIE037351 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 32-36mm, Winkelp - 037351

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE037351 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 32-36mm, Winkelp

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannbereich - 32...36 mm

  • Für Rohrgröße (metrisch) - 32

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Oberflächenschutz Schelle - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918054623

Artikelnummer

DIE037351

Herstellernummer

037351

Hersteller

DIE

Spannbereich:

32...36 mm

Für Rohrgröße (metrisch):

32

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

feuerverzinkt

Werkstoff der Schraube:

Stahl

Oberflächenschutz Schraube:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Montageart:

Winkelprofil

Halogenfrei:

nein

K 36 S-IW Kabelschelle für Durchmesser 33-36mm, Höhe=69mm