Startseite

DIETZEL - DIE037350 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 20-24mm, Winkelp - 037350

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE037350 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 20-24mm, Winkelp

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Spannbereich - 20...24 mm

  • Montageart - Winkelprofil

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schraube - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918054500

Artikelnummer

DIE037350

Herstellernummer

037350

Hersteller

DIE

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Spannbereich:

20...24 mm

Montageart:

Winkelprofil

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schraube:

Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

feuerverzinkt

Für Rohre (metrisch):

20

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz Schraube:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

K 24 S-IW Kabelschelle für Durchmesser 21-24mm, Höhe=55,7mm