Startseite

DIETZEL - DIE037347 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 8-12mm, Winkelpr - 037347

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE037347 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 8-12mm, Winkelpr

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannbereich - 8...12 mm

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Oberflächenschutz Schelle - feuerverzinkt

  • Werkstoff der Schraube - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918054388

Artikelnummer

DIE037347

Herstellernummer

037347

Hersteller

DIE

Spannbereich:

8...12 mm

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

feuerverzinkt

Werkstoff der Schraube:

Stahl

Oberflächenschutz Schraube:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Montageart:

Winkelprofil

Halogenfrei:

nein

K 12 S-IW Kabelschelle für Durchmesser 8-12mm, Höhe=42,5mm