DIETZEL - DIE037326 HFT-Panzerkasten, ohne VorprAgung, 200x - 037326

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000004248543
Artikelnummer
DIE037326
Herstellernummer
037326
Hersteller
DIE
Bestückung:ohne, Form:rechteckig, Montageart:universal, Länge:200 mm, Breite:150 mm, Tiefe:85 mm, Art der Gehäusedurchführung:ohne, Werkstoff:Kunststoff, Halogenfrei, Oberflächenschutz:unbehandelt, Farbe:weiß, Schutzart (IP):IP65, Ausführung Deckel:Montagedeckel, Deckelbefestigung:geschraubt, Bemessungsisolationsspannung Ui:690 V, Funktionserhalt:ohne, Für Ex-Zone Gas:ohne, Für Ex-Zone Staub:ohne


