DIETZEL - DIE037325 HFT-Panzerkasten, ohne VorprAgung, 105x - 037325

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
Bestückung:ohne, Form:quadratisch, Montageart:universal, Länge:105 mm, Breite:105 mm, Tiefe:64 mm, Art der Gehäusedurchführung:ohne, Werkstoff:Kunststoff, Halogenfrei, Oberflächenschutz:unbehandelt, Farbe:weiß, Schutzart (IP):IP65, Ausführung Deckel:Montagedeckel, Deckelbefestigung:geschraubt, Bemessungsisolationsspannung Ui:690 V, Funktionserhalt:ohne, Für Ex-Zone Gas:ohne, Für Ex-Zone Staub:ohne


