DIETZEL - DIE037160 Schutzkappe, Polyethylen, 60 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 60 mm
Ausführung - Endkappe
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für - L-Profil
Farbe - gelb
Packung
1 ST
EAN
4040918094148
Artikelnummer
DIE037160
Herstellernummer
037160
Hersteller
DIE
Länge:
60 mm
Ausführung:
Endkappe
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für:
L-Profil
Farbe:
gelb
SL 60 Schutzkappe aus PVC H= 60mm


