Startseite

DIETZEL - DIE037092 Unterlegscheibe, groAŸ, auAŸen A˜25mm, i - 037092

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE037092 Unterlegscheibe, groAŸ, auAŸen A˜25mm, i

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Innendurchmesser - 8.4 mm

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Außendurchmesser - 25 mm

  • Geeignet für Schraubenmaß (metrisch) - 8

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918081353

Artikelnummer

DIE037092

Herstellernummer

037092

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Stahl

Innendurchmesser:

8.4 mm

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Außendurchmesser:

25 mm

Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):

8

Werkstoffgüte:

sonstige

Stärke:

2 mm

Gehärtet:

nein

Angefast:

nein

US 8X25 Unterlegscheibe