DIETZEL - DIE036807 Rinnenbogendeckel, 90A^, 100 mm, Edelsta - 036807

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 90°
Breite - 100 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Gitterrinne - nein
Geeignet für Kabelleiter - nein
Packung
1 ST
EAN
4040918108623
Artikelnummer
DIE036807
Herstellernummer
036807
Hersteller
DIE
Winkel:
90°
Breite:
100 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
aufrastend
Scharnierend:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
sonstige


