Startseite

DIETZEL - DIE036806 Rinnenbogen, 90A^, 100x60 mm, inkl. 2x K - 036806

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE036806 Rinnenbogen, 90A^, 100x60 mm, inkl. 2x K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Winkel - 90°

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 60 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 100 mm

  • Materialstärke - 1.25 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918108166

Artikelnummer

DIE036806

Herstellernummer

036806

Hersteller

DIE

Richtungsänderung:

horizontal

Winkel:

90°

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

60 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

100 mm

Materialstärke:

1.25 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

integrierter Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

RB 60-10E Rinnen-Bogen Edelstahl B= 0,1m H= 60mm