Startseite

DIETZEL - DIE036662 Wandkonsole, standard, 600x96x620 mm, Ed - 036662

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE036662 Wandkonsole, standard, 600x96x620 mm, Ed

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 620 mm

  • Höhe - 95 mm

  • Ausführung - Wandausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918106698

Artikelnummer

DIE036662

Herstellernummer

036662

Hersteller

DIE

Länge:

620 mm

Höhe:

95 mm

Ausführung:

Wandausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

600...600 mm

Breite:

600 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

KW 060E Wandkonsole Edelstahl L= 620mm