Startseite

DIETZEL - DIE036363 PE-Kabelschutzrohr-Abzweiger A˜ 90/50 mm - 036363

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE036363 PE-Kabelschutzrohr-Abzweiger A˜ 90/50 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Oberfläche poliert - nein

  • Ausführung - wasserdicht

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579363631

Artikelnummer

DIE036363

Herstellernummer

036363

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Oberfläche poliert:

nein

Ausführung:

wasserdicht

Außendurchmesser:

100 mm

Kabelschutzrohr-Abzweiger, flexibel