Startseite

DIETZEL - DIE036362 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 32-36mm, Flachpr - 036362

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE036362 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 32-36mm, Flachpr

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannbereich - 32...36 mm

  • Für Rohrgröße (metrisch) - 32

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Oberflächenschutz Schelle - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918054012

Artikelnummer

DIE036362

Herstellernummer

036362

Hersteller

DIE

Spannbereich:

32...36 mm

Für Rohrgröße (metrisch):

32

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

feuerverzinkt

Werkstoff der Schraube:

Stahl

Oberflächenschutz Schraube:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Montageart:

flaches Profil

Halogenfrei:

nein

K 36 U-IW Kabelschelle für Durchmesser 33-36mm, Höhe=69mm