Startseite

DIETZEL - DIE036361 Kabelschelle, fA1/4r A˜32-36mm, C-Profil - 036361

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE036361 Kabelschelle, fA1/4r A˜32-36mm, C-Profil

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Schelle - rostfreier Stahl

  • Spannbereich - 32...36 mm

  • Montageart - Profilschiene

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schraube - rostfreier Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918012234

Artikelnummer

DIE036361

Herstellernummer

036361

Hersteller

DIE

Werkstoff der Schelle:

rostfreier Stahl

Spannbereich:

32...36 mm

Montageart:

Profilschiene

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schraube:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

sonstige

Für Rohrgröße (metrisch):

32

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz Schraube:

sonstige

K 36 ACF-VA Kabelschelle für Durchmesser 33-36mm, Höhe=67mm