DIETZEL - DIE036360 Rinnenvertikalbogen, 100x30x280 mm, inkl - 036360

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal fallend
Innenradius - 280 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 35 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 100 mm
Materialstärke - 1.25 mm
Packung
1 ST
EAN
4040918082817
Artikelnummer
DIE036360
Herstellernummer
036360
Hersteller
DIE
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Innenradius:
280 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
35 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
100 mm
Materialstärke:
1.25 mm
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige


