DIETZEL - DIE036345 Kabelschelle, fA1/4r A 28-32mm, Flachpr - 036345

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Schelle - Stahl
Spannbereich - 28...32 mm
Montageart - flaches Profil
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schraube - Stahl
Packung
1 ST
EAN
4040918053978
Artikelnummer
DIE036345
Herstellernummer
036345
Hersteller
DIE
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Spannbereich:
28...32 mm
Montageart:
flaches Profil
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Für Rohrgröße (metrisch):
32
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz Schraube:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt


